曜日別特売
TPK-03 ビーズ型K熱電対センサー3m マザーツール 05073876

ビーズ型K熱電対センサー3m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05073876
品番
TPK-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ビーズ型K熱電対センサー センサー長3m

測定範囲(℃)
-50~250
ケーブル長(m)
3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする