寅壱
静電ツイル・ワークパンツワイドフィット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・ウエスト
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
13/クロ
ウエスト(cm)
88
注文コード
05077462
品番
2530-441
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
モードな雰囲気にはならずあくまで、作業服然としたシルエット。ワイドシルエット。レギュラーシルエットの2530-221もございます。
色
13/クロ
サイズ
LL
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
88
裾幅(cm)
24
材質
ポリエステル90%・綿10%
ワタリ(cm)
37.9