EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HR16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
16.16
16.16
16.16
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.11
16.12
16.13
16.14
16.15
16.17
16.18
16.19
16.21
16.22
16.23
16.24
16.25
16.26
16.27
16.28
16.29
16.31
16.32
16.33
16.34
16.35
16.36
16.37
16.38
16.39
16.41
16.42
16.43
16.44
16.45
16.46
16.47
16.48
16.49
16.51
16.52
16.53
16.54
16.55
16.56
16.57
16.58
16.59
16.61
16.62
16.63
16.64
16.65
16.66
16.67
16.68
16.69
16.71
16.72
16.73
16.74
16.75
16.76
16.77
16.78
16.79
16.81
16.82
16.83
16.84
16.85
16.86
16.87
16.88
16.89
16.91
16.92
16.93
16.94
16.95
16.96
16.97
16.98
16.99
16
16.1
16.01
16.02
16.03
16.04
16.05
16.06
16.07
16.08
16.09
刃長(mm)
100
95
100
全長(mm)
190
185
190
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05077738
品番
HR+16.16
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16.16
刃長(mm)
100
全長(mm)
190
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
16.16
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート