寅壱
静電ツイル・ワークパンツレギュラーフィット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・ウエスト
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
27/オレンジ
ウエスト(cm)
100
注文コード
05077760
品番
2530-221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
トラッドなストレートパンツにすることで、多様な場面で使えるパンツ。レギュラーシルエット。ワイドシルエットの2530-441もございます。
色
27/オレンジ
サイズ
4L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
100
裾幅(cm)
25.3
材質
ポリエステル90%・綿10%
ワタリ(cm)
39.2