寅壱
静電ツイル・ワークパンツレギュラーフィット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
13/クロ
13/クロ
17/アースグリーン
27/オレンジ
18/若草
25/トライチブルー
14/濃コン
70/モカ
47/ディープグレー
46/モスグレー
ウエスト(cm)
95
82
100
76
95
68
88
105
72
サイズ
3L
L
4L
M
3L
SS
LL
5L
S
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05078110
品番
2530-221
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
トラッドなストレートパンツにすることで、多様な場面で使えるパンツ。レギュラーシルエット。ワイドシルエットの2530-441もございます。
色
13/クロ
サイズ
3L
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
95
裾幅(cm)
24
材質
ポリエステル90%・綿10%
ワタリ(cm)
37.7