※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
PX プラボックスオプション 単管パイプ用金具
PX-300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
05078618
品番
PX-300
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
・工事現場の仮設足場などに使用される単管パイプに取付可能です。・単管クランプ付き出別途部材の手配は不要です。
用途
プラボックスを単管パイプに取り付けるための単管パイプ用金具
適合
プラボックス:P,OP,OPKシリーズ ヨコ250、300
セット内容
・金具2個・取付ねじ
材質
鉄
質量(kg)
1.2
表面処理
クロメートめっき
外形寸法W(mm)
240
板厚(mm)
2.3(金具)
適合パイプ外径(Φmm)
42.7、48.6mm
注意
※P、OP、OPKタイププラボックス専用