大洋ツール
リーマ HS S柄 HR24
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
24.4
24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
全長(mm)
260
255
260
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05082936
品番
HR24.4
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
24.4
刃長(mm)
130
全長(mm)
260
材質
SKH51
刃数
8
シャンク径(Φmm)
24.4
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク