大洋ツール
リーマ HS S柄 HR25
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
25
25
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.01
25.02
25.03
25.04
25.05
刃長(mm)
130
130
140
全長(mm)
260
260
270
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05083058
品番
HR25.0
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
130
全長(mm)
260
材質
SKH51
刃数
8
シャンク径(Φmm)
25
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク