RP-D-90 レインペット排水ダクト 東都興業 05091812

レインペット排水ダクト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
05091812
品番
RP-D-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

レインペット専用の排水ダクトです。
樋の両端に使用し、雨水を排出します。
塩ビ管を使用して排水する場合、排水ダクトにΦ100mmの塩ビ管をかぶせるか、
Φ75mmの塩ビ管を排水ダクトに挿し込んで固定してください。
(蝶ネジ4個で固定してください)

用途
連棟ハウスの谷部排水用
口径
Φ90mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする