- 用途
- 軽量作業から中量作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。光学機器の点検や計測を行う作業、検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
- 質量(kg)
- 60.2
- 高さ(mm)
- 900
- 奥行(mm)
- 900
- 間口(mm)
- 1800
- 色(本体)
- アイボリー
- 材質(本体)
- スチール(粉体塗装)
- 棚板耐荷重(kg)
- 中間半面棚板:25/枚、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重)
- 材質(天板)
- ベルタッチ(電子線硬化樹脂化粧板)
- 色(天板)
- ブラック
- 均等耐荷重(kg)
- 500
- アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
- M12×P1.75×L27
- 棚板
- 中間半面棚板1枚付き、足元用半面棚板1枚付き
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 総耐荷重(kg)
- 500
- 色(脚部)
- アイボリー
- 棚板有効寸法(mm)
- 中間半面棚板:W1572×D381/枚、足元用半面棚板:W1573×D336.5/枚