SUPH-745T-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05093659

 

SUPH-745T-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05093659
SUPH-745T-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05093659
SUPH-745T-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05093659
SUPH-745T-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05093659
SUPH-745T-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05093659
SUPH-745T-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05093659
SUPH-745T-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05093659
SUPH-745T-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05093659
SUPH-745T-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05093659
SUPH-745T-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05093659
SUPH-745T-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05093659

軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
間口(mm)750
奥行(mm)450
高さ(mm)950
内容量1台注文コード05093659品番SUPH-745T-WW
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

半面棚付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!
天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。
高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。
天板サイズは20種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行450mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。
天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。
天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。
足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。
天板奥行450mmサイズのみ棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。
天板奥行450mmサイズには専用の半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)

用途
軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
750
奥行(mm)
450
高さ(mm)
950
質量(kg)
17
材質(天板)
低圧メラミン化粧板
色(天板)
シルキーホワイト
色(本体)
シルキーホワイト
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)
50/枚(均等耐荷重)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M12×P1.75×L27
棚板
足元用半面棚板1枚付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
150
色(脚部)
シルキーホワイト
棚板有効寸法(mm)
W524×D211/枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚板セット」は後付けできません。
※天板奥行450mmサイズには、オプションの「半面棚板」は追加取付できません。1枚のみ取付仕様、2枚取付は不可です。
※天板奥行450mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」、「ワイド引き出し」は後付けできません。
※天板間口600mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」は後付けできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途料金が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
山金工業製 作業台・ワゴン 組立設置サービス 組み立ての手間と時間を削減!相談・見積もり無料 カンタン3ステップ:必須項目を選んで入力、見積もり、サイトから注文 詳しくはこちら

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35326864
2019-05-04
用途: 宝石研磨機・切断機の設置用
製造業

すっきりした見た目ですがしっかりした安定感があります。組立ても女性一人で簡単にできました。この価格でしたら大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする