曜日別特売
SUBH-1890WTT-BKW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付固定式_全面棚付_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094508

 

SUBH-1890WTT-BKW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付固定式_全面棚付_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094508
SUBH-1890WTT-BKW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付固定式_全面棚付_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094508
SUBH-1890WTT-BKW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付固定式_全面棚付_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094508
SUBH-1890WTT-BKW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付固定式_全面棚付_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094508
SUBH-1890WTT-BKW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付固定式_全面棚付_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094508
SUBH-1890WTT-BKW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付固定式_全面棚付_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094508
SUBH-1890WTT-BKW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付固定式_全面棚付_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094508
SUBH-1890WTT-BKW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付固定式_全面棚付_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094508
SUBH-1890WTT-BKW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付固定式_全面棚付_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094508
SUBH-1890WTT-BKW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付固定式_全面棚付_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094508

軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付固定式_全面棚付_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)900
高さ(mm)950
内容量1台注文コード05094508品番SUBH-1890WTT-BKW
参考基準価格(税別)¥243,250販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

検査・検品作業におすすめ。光の反射を抑えるマットな質感と指紋レス機能を備えたベルタッチ天板仕様の軽量作業台です。ワイド引き出し付き/全面棚付きで収納に便利。
均等耐荷重150kg。高さタイプは2種類で、高さ740mmタイプと高さ950mmタイプをご用意。
間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで、用途に合わせてお選びいただけます。
ブラックカラー×表面材がベルタッチ(電子線硬化樹脂化粧板)の天板が特徴の作業台。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制にも対応した天板です。
ベルタッチは、電子線硬化樹脂により光の反射を抑えるマットな表面仕上げとなめらかな手触りを実現した特殊アクリル樹脂化粧板です。
検査や検品作業を行う際の、光の反射による視覚的ストレスを軽減。作業効率アップに貢献します。光学機器の点検や計測をおこなう作業に最適です。
指紋レスの特性も兼ね備えており、ブラックカラーの天板ながら触れても指紋跡が残りにくく、汚れが目立ちにくい仕様です。
さらに、シルクのようななめらかな手触りで、現場の清潔感を保ちながら快適な作業ができます。
表面硬度が高く耐摩耗性に優れ、傷がつきにくい。耐久性にも優れます。梱包/組立等の作業テーブルにもおすすめ。
天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。
ワイド引出しはワークテーブルの間口方向全面の引き出しで、事務用品や工具の収納、長尺物の収納にも使用でき便利です。
フルオープンの引き出しで収納物が見やすく出し入れがしやすい。スライドレール付きのため開閉もスムーズです。
足元に全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)。広い収納スペースに物をたくさん置けて便利です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。

用途
軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。光学機器の点検や計測を行う作業、検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
質量(kg)
69.5
高さ(mm)
950
奥行(mm)
900
間口(mm)
1800
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1490.5×390×40
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)
50/枚(均等耐荷重)
材質(天板)
ベルタッチ(電子線硬化樹脂化粧板)
色(天板)
ブラック
均等耐荷重(kg)
150
色(本体)
シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M12×P1.75×L27
棚板
足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
150
色(脚部)
シルキーホワイト
引出し耐荷重(kg)
10
棚板有効寸法(mm)
W1574×D359/枚
注意
※
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚板セット」は後付けできません。
※ワイド引き出しに鍵・仕切り板は付属しておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途料金が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする