SUPH-745-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05096520

 

SUPH-745-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05096520
SUPH-745-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05096520
SUPH-745-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05096520
SUPH-745-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05096520
SUPH-745-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05096520
SUPH-745-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05096520
SUPH-745-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05096520
SUPH-745-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05096520
SUPH-745-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05096520
SUPH-745-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05096520
SUPH-745-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05096520
SUPH-745-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05096520

軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ

(14件のレビュー)
メーカー直送返品不可地域運賃お客様組立品車上渡し
間口(mm)750
奥行(mm)450
高さ(mm)950
内容量1台注文コード05096520品番SUPH-745-WW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!
天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。
高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。
天板サイズは20種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行450mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。
天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。
天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。
足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)

用途
軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
750
奥行(mm)
450
高さ(mm)
950
質量(kg)
14.9
材質(天板)
低圧メラミン化粧板
色(天板)
シルキーホワイト
色(本体)
シルキーホワイト
色(脚部)
シルキーホワイト
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
150
取扱説明書:(0.92MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚板セット」は後付けできません。
※天板奥行450mmサイズには、オプションの「半面棚板」は1枚のみ後付け可能です。2枚取付はできません。
※天板奥行450mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」、「ワイド引き出し」は後付けできません。
※天板間口600mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」は後付けできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途料金が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
※不在などで再配達となる場合、再配達料金がかかる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
山金工業製 作業台・ワゴン 組立設置サービス 組み立ての手間と時間を削減!相談・見積もり無料 カンタン3ステップ:必須項目を選んで入力、見積もり、サイトから注文 詳しくはこちら

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 検査と梱包
株式会社平原未来技術研究所 様(製造業)

高さも丁度よく、天板が白のため検査がしやすいです。軽いので移動がしやすいです。

対象商品 : 88940984
2024-05-16
用途: 書籍の仕分け作業
その他業種

組み立ても簡単(ラチェットドライバー1本で女性一人でできる)でした。

決して広いとは言えないオフィスの壁際に置きましたが、天板も足もホワイトで圧迫感無く、すっきり見えます。

サイズがいろいろあるので、置く場所に合わせて選べます。

良かったので、すぐに別のサイズも注文しました。

1人が参考にしています
対象商品 : 35326812
2023-04-03
用途: 従業員の日報記入台
建設業・工事業

高さと広さがちょうどいい商品です。満足しています。

対象商品 : 35326785
2023-05-29
用途: 部品組立
DADA.p 様(卸売・小売業)

組み立ては一人で簡単に出来て、ぐらつきもなく安定していて良い

1人が参考にしています
対象商品 : 35326803
2022-01-21
用途: 機械部品の検査時
運輸・通信業

組み立ては2人で15分程度で女性でも簡単にできます。自重もそこまでない割に天板も丈夫で耐久性もありそうです。当社の使い次第なのですが、検査の対象物が大きい際に立ち上がってやや机に寄りかかるような体勢になることがあり、作業台の自重が軽い上、コンクリートの磨き床に設置しているため作業台自体が滑って動いてしまう点を工夫したいです。可搬性と耐久性という相反する性能について、この作業台はとてもバランスが取れていると思います!

対象商品 : 88940993
2021-10-09
用途: プレス作業
製造業

しっかりした作りで組立も簡単、追加分も含め4台購入しました。

対象商品 : 88940993
2021-03-25
用途: 模型電車のコントローラーの台として
株式会社日出 様

高さも大きさも強度も丁度よく軽いので移動しやすい。

対象商品 : 35326821
2019-05-28
用途: 梱包作業
株式会社岡田製作所 様(製造業)

女性が作業するのに丁度良い高さで、購入してよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする