F-120【ワケあり】 アコースティックギター用ハードケース KC 05100081

F-120【ワケあり】 アコースティックギター用ハードケース KC 05100081
F-120【ワケあり】 アコースティックギター用ハードケース KC 05100081

アコースティックギター用ハードケース

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05100081
品番
F-120【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,980¥12,980

アコースティックギター用ハードケース
一般的なフォークタイプのアコースティックギターが収納可能
本体:木製
ブラックレザー、ミシン縫い、クローム金具使用
アコギの持ち運びや収納に便利

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ブラック
タイプ
OOO/フォークタイプ
内寸(mm)
1050×400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24772415
2021-05-06
用途: 000タイプぴったりです
製造業

この商品にはおすすめできます。レコキングのギターにぴったりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする