曜日別特売
11017020 フライト盆 新ブラッククロス弱SL渕黒 福井クラフト 05180221

11017020 フライト盆 新ブラッククロス弱SL渕黒 福井クラフト 05180221
11017020 フライト盆 新ブラッククロス弱SL渕黒 福井クラフト 05180221

フライト盆 新ブラッククロス弱SL渕黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4578-72
内容量1個注文コード05180221品番11017020
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●サイズ(W):394mm●サイズ(D):276mm●サイズ(H):19mm●重量:490g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4578-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする