福井クラフト
フライト盆 新ブラッククロス弱SL渕黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4578-74
68-4578-71
68-4578-72
68-4578-73
68-4578-74
68-4578-75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05180239
品番
11017040
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):456mm●サイズ(D):325mm●サイズ(H):21mm●重量:710g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4578-74