曜日別特売
11017050 フライト盆 新ブラッククロス弱SL渕黒 福井クラフト 05180248

11017050 フライト盆 新ブラッククロス弱SL渕黒 福井クラフト 05180248
11017050 フライト盆 新ブラッククロス弱SL渕黒 福井クラフト 05180248

フライト盆 新ブラッククロス弱SL渕黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4578-75
内容量1個注文コード05180248品番11017050
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様●サイズ(W):485mm●サイズ(D):340mm●サイズ(H):21mm●重量:850g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4578-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする