福井クラフト
ウェーブトレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4580-14
68-4580-28
68-4580-29
68-4580-10
68-4580-11
68-4580-12
68-4580-13
68-4580-14
68-4580-25
68-4580-26
68-4580-27
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05181289
品番
17413850
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):485mm●サイズ(D):359mm●サイズ(H):30mm●重量:961g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4580-14