曜日別特売
17413790 ウェーブトレー 福井クラフト 05181341

17413790 ウェーブトレー 福井クラフト 05181341
17413790 ウェーブトレー 福井クラフト 05181341

ウェーブトレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番68-4580-24
内容量1個注文コード05181341品番17413790
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,850
仕様●サイズ(W):485mm●サイズ(D):359mm●サイズ(H):30mm●重量:961g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4580-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする