曜日別特売
11008545 ウェーブトレー 福井クラフト 05181350

11008545 ウェーブトレー 福井クラフト 05181350
11008545 ウェーブトレー 福井クラフト 05181350

ウェーブトレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4580-25
内容量1個注文コード05181350品番11008545
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●サイズ(W):365mm●サイズ(D):270mm●サイズ(H):28mm●重量:464g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4580-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする