福井クラフト
わたらせ盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4580-88
68-4580-87
68-4580-88
68-4580-89
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05181718
品番
11014130
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):425mm●サイズ(D):305mm●サイズ(H):13mm●重量:579g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4580-88