福井クラフト
縁高わたらせ長角木目盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4581-11
68-4581-07
68-4581-08
68-4581-09
68-4581-10
68-4581-11
68-4581-12
68-4581-13
68-4581-14
68-4581-15
68-4581-16
68-4581-17
68-4581-18
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05181876
品番
11017440
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):20mm●重量:410g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4581-11