曜日別特売
11017450 縁高わたらせ長角木目盆 福井クラフト 05181885

11017450 縁高わたらせ長角木目盆 福井クラフト 05181885
11017450 縁高わたらせ長角木目盆 福井クラフト 05181885

縁高わたらせ長角木目盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4581-12
内容量1個注文コード05181885品番11017450
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●サイズ(W):394mm●サイズ(D):284mm●サイズ(H):20mm●重量:490g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4581-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする