福井クラフト
縁高わたらせ長角木目盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4581-14
68-4581-07
68-4581-08
68-4581-09
68-4581-10
68-4581-11
68-4581-12
68-4581-13
68-4581-14
68-4581-15
68-4581-16
68-4581-17
68-4581-18
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05181910
品番
11017470
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):456mm●サイズ(D):328mm●サイズ(H):20mm●重量:635g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4581-14