曜日別特売
15007610 縁高わたらせ長角木目盆 福井クラフト 05181919

15007610 縁高わたらせ長角木目盆 福井クラフト 05181919
15007610 縁高わたらせ長角木目盆 福井クラフト 05181919

縁高わたらせ長角木目盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4581-15
内容量1個注文コード05181919品番15007610
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●サイズ(W):360mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):20mm●重量:410g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4581-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする