曜日別特売
15007620 縁高わたらせ長角木目盆 福井クラフト 05181928

15007620 縁高わたらせ長角木目盆 福井クラフト 05181928
15007620 縁高わたらせ長角木目盆 福井クラフト 05181928

縁高わたらせ長角木目盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4581-16
内容量1個注文コード05181928品番15007620
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様●サイズ(W):394mm●サイズ(D):284mm●サイズ(H):20mm●重量:490g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4581-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする