曜日別特売
11008375 波渕トレー 福井クラフト 05182515

11008375 波渕トレー 福井クラフト 05182515
11008375 波渕トレー 福井クラフト 05182515

波渕トレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4581-91
内容量1個注文コード05182515品番11008375
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様●サイズ(W):427mm●サイズ(D):307mm●サイズ(H):30mm●重量:490g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4581-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする