福井クラフト
ウイングトレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4582-82
68-4582-81
68-4582-82
68-4582-83
68-4582-84
68-4582-85
68-4582-86
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05183021
品番
17413960
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):396mm●サイズ(D):283mm●サイズ(H):22mm●重量:515g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4582-82