曜日別特売
17414110 ウイングトレー 福井クラフト 05183057

17414110 ウイングトレー 福井クラフト 05183057
17414110 ウイングトレー 福井クラフト 05183057

ウイングトレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4582-86
内容量1個注文コード05183057品番17414110
参考基準価格(税別)¥8,150販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様●サイズ(W):549mm●サイズ(D):392mm●サイズ(H):30mm●重量:1255g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4582-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする