福井クラフト
桐舟盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4583-33
68-4583-24
68-4583-25
68-4583-26
68-4583-27
68-4583-28
68-4583-29
68-4583-30
68-4583-31
68-4583-32
68-4583-33
68-4583-34
68-4583-35
68-4583-36
68-4583-37
68-4583-38
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05183206
品番
11009130
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):460mm●サイズ(D):320mm●サイズ(H):25mm●重量:810g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4583-33