曜日別特売
17414450 DX長手盆 福井クラフト 05183355

17414450 DX長手盆 福井クラフト 05183355
17414450 DX長手盆 福井クラフト 05183355

DX長手盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4583-59
内容量1個注文コード05183355品番17414450
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様●サイズ(W):303mm●サイズ(D):228mm●サイズ(H):18mm●重量:335g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4583-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする