福井クラフト
DX長手盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4583-60
68-4583-58
68-4583-59
68-4583-60
68-4583-61
68-4583-62
68-4583-63
68-4583-64
68-4583-65
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05183371
品番
17414460
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):334mm●サイズ(D):245mm●サイズ(H):18mm●重量:370g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4583-60