福井クラフト
DX長手盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4583-63
68-4583-58
68-4583-59
68-4583-60
68-4583-61
68-4583-62
68-4583-63
68-4583-64
68-4583-65
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05183398
品番
17414490
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):424mm●サイズ(D):296mm●サイズ(H):24mm●重量:635g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4583-63