曜日別特売
17414510 DX長手盆 福井クラフト 05183407

17414510 DX長手盆 福井クラフト 05183407
17414510 DX長手盆 福井クラフト 05183407

DX長手盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4583-64
内容量1個注文コード05183407品番17414510
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●サイズ(W):457mm●サイズ(D):318mm●サイズ(H):27mm●重量:765g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4583-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする