曜日別特売
17414520 DX長手盆 福井クラフト 05183416

17414520 DX長手盆 福井クラフト 05183416
17414520 DX長手盆 福井クラフト 05183416

DX長手盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4583-65
内容量1個注文コード05183416品番17414520
参考基準価格(税別)¥6,350販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様●サイズ(W):485mm●サイズ(D):340mm●サイズ(H):29mm●重量:930g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4583-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする