曜日別特売
11009020 小判木目トレー 福井クラフト 05183608

11009020 小判木目トレー 福井クラフト 05183608
11009020 小判木目トレー 福井クラフト 05183608

小判木目トレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4584-07
内容量1個注文コード05183608品番11009020
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●サイズ(W):274mm●サイズ(D):200mm●サイズ(H):20mm●重量:158g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4584-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする