福井クラフト
利休盆 溜天黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4586-89
68-4586-85
68-4586-86
68-4586-87
68-4586-88
68-4586-89
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05185385
品番
15004370
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):453mm●サイズ(D):332mm●サイズ(H):18mm●重量:545g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4586-89