福井クラフト
ケヤキ会席盆 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4588-61
68-4588-45
68-4588-48
68-4588-53
68-4588-56
68-4588-61
68-4588-62
68-4588-63
68-4588-64
68-4588-65
68-4588-66
68-4588-67
68-4588-68
68-4588-69
68-4588-70
68-4588-71
68-4588-72
68-4588-73
68-4588-74
68-4588-75
68-4588-76
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05186399
品番
17415550
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):219mm●サイズ(H):18mm●重量:270g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4588-61