福井クラフト
ケヤキ会席盆 黒天朱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4588-77
68-4588-77
68-4588-85
68-4588-93
68-4589-02
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05186557
品番
11009420
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):219mm●サイズ(H):18mm●重量:273g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4588-77