曜日別特売
11009425 ケヤキ会席盆 黒天朱 福井クラフト 05186566

11009425 ケヤキ会席盆 黒天朱 福井クラフト 05186566
11009425 ケヤキ会席盆 黒天朱 福井クラフト 05186566

ケヤキ会席盆 黒天朱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4588-85
内容量1個注文コード05186566品番11009425
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●サイズ(W):300mm●サイズ(D):219mm●サイズ(H):18mm●重量:273g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4588-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする