曜日別特売
11009435 ケヤキ会席盆 黒天朱 福井クラフト 05186591

11009435 ケヤキ会席盆 黒天朱 福井クラフト 05186591
11009435 ケヤキ会席盆 黒天朱 福井クラフト 05186591

ケヤキ会席盆 黒天朱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4589-02
内容量1個注文コード05186591品番11009435
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●サイズ(W):300mm●サイズ(D):219mm●サイズ(H):18mm●重量:270g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4589-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする