福井クラフト
ケヤキ会席盆 朱天黒SL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4589-28
68-4589-26
68-4589-27
68-4589-28
68-4589-29
68-4589-30
68-4589-31
68-4589-32
68-4589-33
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05186706
品番
11016060
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):20mm●重量:430g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4589-28