福井クラフト
ケヤキ会席盆 朱天黒SL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4589-30
68-4589-26
68-4589-27
68-4589-28
68-4589-29
68-4589-30
68-4589-31
68-4589-32
68-4589-33
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05186731
品番
11016080
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):395mm●サイズ(D):285mm●サイズ(H):20mm●重量:480g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4589-30