曜日別特売
11016090 ケヤキ会席盆 朱天黒SL 福井クラフト 05186740

11016090 ケヤキ会席盆 朱天黒SL 福井クラフト 05186740
11016090 ケヤキ会席盆 朱天黒SL 福井クラフト 05186740

ケヤキ会席盆 朱天黒SL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4589-31
内容量1個注文コード05186740品番11016090
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●サイズ(W):425mm●サイズ(D):305mm●サイズ(H):20mm●重量:625g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4589-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする