曜日別特売
15104460 洋風トレー 福井クラフト 05187799

15104460 洋風トレー 福井クラフト 05187799
15104460 洋風トレー 福井クラフト 05187799

洋風トレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4592-10
内容量1個注文コード05187799品番15104460
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●サイズ(W):366mm●サイズ(D):282mm●サイズ(H):18mm●重量:428g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4592-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする