福井クラフト
カスリ盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4592-40
68-4592-40
68-4592-47
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05187860
品番
15105970
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):370mm●サイズ(D):290mm●サイズ(H):18mm●重量:520g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4592-40