曜日別特売
15105980 カスリ盆 福井クラフト 05187869

15105980 カスリ盆 福井クラフト 05187869
15105980 カスリ盆 福井クラフト 05187869

カスリ盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4592-47
内容量1個注文コード05187869品番15105980
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●サイズ(W):370mm●サイズ(D):290mm●サイズ(H):18mm●重量:520g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4592-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする