曜日別特売
17416280 オーバルトレー 福井クラフト 05188368

17416280 オーバルトレー 福井クラフト 05188368
17416280 オーバルトレー 福井クラフト 05188368

オーバルトレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4593-52
内容量1個注文コード05188368品番17416280
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様●サイズ(W):360mm●サイズ(D):271mm●サイズ(H):16mm●重量:420g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4593-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする