曜日別特売
17416290 オーバルトレー 福井クラフト 05188377

17416290 オーバルトレー 福井クラフト 05188377
17416290 オーバルトレー 福井クラフト 05188377

オーバルトレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4593-53
内容量1個注文コード05188377品番17416290
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様●サイズ(W):390mm●サイズ(D):295mm●サイズ(H):16mm●重量:500g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4593-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする