福井クラフト
オーバルトレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4593-54
68-4593-52
68-4593-53
68-4593-55
68-4593-54
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05188395
品番
17416310
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):421mm●サイズ(D):318mm●サイズ(H):16mm●重量:600g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4593-54